Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Feinminen Ø 0,7 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Feinminen Ø 0,7 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen
Normalansicht - Ecobra Feinminen Ø 0,7 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen
Artikel-Nr.:
     C609-837703
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     837703
EAN/GTIN:
     4011123040008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine

Ecobra Feinminen Ø 0,7 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen

Feinminen 0,7 mm Ø, Härte H

Besonderheiten der Feinminen:

  • Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistift-minen 0,7mm, druckbleistift minen, ecobra feinminen, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,054*
  
Preis gilt ab 6.480 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 0,06334*
€ 0,07537
pro Packung
ab 2160 Packungen
€ 0,05934*
€ 0,07061
pro Packung
ab 4320 Packungen
€ 0,05734*
€ 0,06823
pro Packung
ab 6480 Packungen
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837003
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.