Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Feinminen-Druckstift 4er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm inkl. Feinminendosen 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm HB, in Weichplastiktasche mit Einleger


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Feinminen-Druckstift 4er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm inkl. Feinminendosen 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm HB, in Weichplastiktasche mit Einleger
Normalansicht - Ecobra Feinminen-Druckstift 4er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm inkl. Feinminendosen 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm HB, in Weichplastiktasche mit Einleger
Ecobra Feinminen-Druckstift 4er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm inkl. Feinminendosen 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm HB
Besonderheiten der Feinminen-Druckstifte: 3-Backenfutter Metall, versenkbare Mine sowie gefederte Mine
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB832604
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     832604
EAN/GTIN:
     4011123635303
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift

Ecobra Feinminen-Druckstift 4er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm inkl. Feinminendosen 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 mm HB, in Weichplastiktasche mit Einleger

Feinminen-Druckstift 4er-Set
Top-Modell: Hochwertige Feinminen-Druckstifte 0,3/0,5/0,7/0,9 mm, schwarz mit Farbring in ISO-Farben.

Feinminen-Druckstift 4er-Set (0,3/0,5/0,7/0,9 mm) + Feinminen-Dose (0,3/0,5/0,7/0,9 HB) in Weichplastiktasche mit Einleger

Besonderheiten der Feinminen-Druckstifte:

  • gummierte Griffzone
  • voll versenkbares, 3 mm langes Führungsrohr bei 0,5 + 0,7 mm, 0,3 + 0,9 mm starr, da hauptsächlich Verwendung zum Zeichnen
  • gefederte Mine bei 0,3/0,5/0,7/0,9 mm, Mine dadurch elastisch, Bruchgefahr geringer, Minenröhrchen verstopfen nicht, Antibruch-Mechanik
  • robuste Metallmechanik innen (3-Backenfutter)
  • verchromte Messingbeschläge incl. Clip und Radiergummi
  • Farbring in ISO-Farben zur Erkennung der Minenstärke

Besonderheiten der Feinminen:

  • Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,9mm, druckbleistift, druckbleistift mit radiergummi, FM-Stift, FM-Druckbleistift, Feinminen-Druckbleistift, Feinminendruckbleistift, Feinminen-Druckstift, FM-Bleistift, FM-Druckstift, Bleistift, Mechanischer Bleistift, Schreibgerät, Zeichengerät, Feinminen-Druckstift-Set, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Feinminen, Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,41*
€ 18,31*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 22,26*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,04*
€ 33,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,1025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
833304
ab € 0,066*
Zubehör
Ecobra
833301
ab € 0,066*
Zubehör
Ecobra
833303
ab € 0,066*
Zubehör
Ecobra
833302
ab € 0,62*
Zubehör
Ecobra
835506
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835504
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
835501
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835509
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835503
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
835502
ab € 0,40*
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.