Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ecobra Einschlaglupe 45 mm Ø, Vergröß. 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Einschlaglupe 45 mm Ø, Vergröß. 3 x
Normalansicht - Ecobra Einschlaglupe 45 mm Ø, Vergröß. 3 x
Artikel-Nr.:
     C609-828300
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     828300
EAN/GTIN:
     4011123556608
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Hellfeldlupe
Lese-Glas

Ecobra Einschlaglupe

Einschlaglupe mit bikonvexer Leichtlinse, antistatisch, einzeln verpackt Linse 45 mm Ø, Vergrößerung 3 x, in Kunststoffetui

Artikeldetails:

  • bikonvexer Leichtlinse, antistatisch, Linse 45 mm Ø
  • Vergrößerung 3 x
  • in Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, ecobra leseglas, hellfeldlupe, Einschlaglupen, Lupen, Vergrößerungsgläser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828305
ab € 4,54*
Ähnlich
Ecobra
828315
ab € 6,48*
Ähnlich
Ecobra
8268
ab € 78,37*
Ähnlich
Ecobra
828310
ab € 5,44*
Ähnlich
Ecobra
827170
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.