Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 31, 5 mm, Vergrößerung 5 x, Ausschnitt 30 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 31, 5 mm, Vergrößerung 5 x, Ausschnitt 30 x 30 mm
Normalansicht - Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 31, 5 mm, Vergrößerung 5 x, Ausschnitt 30 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     C609-8276
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8276
EAN/GTIN:
     4011123038005
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
ecobra fadenzähler
fadenzähler

Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 31, 5 mm, Vergrößerung 5 x, Ausschnitt 30 x 30 mm

Fadenzähler
in massiver Messingausführung, mattverchromt, mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas, zusammenklappbar, einzeln verpackt

Linse Ø 31,5 mm, Vergrößerung 5 x, Ausschnitt 30 x 30 mm

Artikeldetails:

  • Material massive Messingausführung, mattverchromt
  • mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas
  • zusammenklappbar
  • Linse Ø 31,5 mm
  • Vergrößerung 5 x
  • Ausschnitt 30 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: fadenzähler 5-fach, Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Leselupen, Präzisions-Fadenzähler, Messlupen, Stehlupen, Standlupen, Metall Fadenzähler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8271
ab € 22,61*
Ähnlich
Ecobra
8272
ab € 26,71*
Ähnlich
Ecobra
8273
ab € 29,00*
Ähnlich
Ecobra
82730
€ 43,62*
Ähnlich
Ecobra
8274
ab € 40,52*
Ähnlich
Ecobra
827100
€ 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.