Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Standlupe mit drehbarer Fokussierhilfe, Linse Ø 20 mm, Vergrößerung 10 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Standlupe mit drehbarer Fokussierhilfe, Linse Ø 20 mm, Vergrößerung 10 x
Normalansicht - Ecobra Standlupe mit drehbarer Fokussierhilfe, Linse Ø 20 mm, Vergrößerung 10 x
Drehbare Fokussierhilfe
Artikel-Nr.:
     C609-827160
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     827160
EAN/GTIN:
     4011123637109
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas

Ecobra Standlupe mit drehbarer Fokussierhilfe, Linse Ø 20 mm, Vergrößerung 10 x

Standlupe
Lichtdurchlässiger, stabiler Kunststoffsockel mit einem ultraweiten Winkel, verzeichnungsfreie asphärische Linse mit Fokussierhilfe, exzellente Vergrößerungsfähigkeit, kein störendes Streulicht durch Kunststoffriffelung am oberen Rand. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen: Juweliere, Uhrmacher, Fotografen, Druckereien, Zahnmedizin, Geologie, Biologie, Restauration.

Linse Ø 20 mm, Vergrößerung 10 x, Sehbereich 50 mm (30 mm nominal)

Artikeldetails:

  • Lichtdurchlässiger, stabiler Kunststoffsockel mit einem ultraweiten Winkel
  • verzeichnungsfreie asphärische Linse mit Fokussierhilfe
  • exzellente Vergrößerungsfähigkeit
  • Linse Ø 20 mm
  • Vergrößerung 10 x
  • Sehbereich 50 mm (30 mm nominal)
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Standlupe, standlupen 10fache vergrößerung, standlupe, standlupe ecobra, Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Lesegläser, Leselupen, Standlupen, Stehlupen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828305
ab € 5,84*
Ähnlich
Ecobra
828300
€ 9,99*
Ähnlich
Ecobra
8268
ab € 87,66*
Ähnlich
Ecobra
827170
ab € 3,25*
Ähnlich
Ecobra
821401
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.