Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Präzisions-Messlupe mit eingearbeiteter Mess-Skala, Linse Ø 16,3 mm, Vergrößerung 8 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Präzisions-Messlupe mit eingearbeiteter Mess-Skala, Linse Ø 16,3 mm, Vergrößerung 8 x
Normalansicht - Ecobra Präzisions-Messlupe mit eingearbeiteter Mess-Skala, Linse Ø 16,3 mm, Vergrößerung 8 x
Untere Glasplatte Ø 20 mm mit eingearbeiteter Mess-Skala 10 mm mit 100 Teilstrichen = 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     C609-8268
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8268
EAN/GTIN:
     4011123037206
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
Messlupe
fadenzähler 8fach

Ecobra Präzisions-Messlupe mit eingearbeiteter Mess-Skala, Linse Ø 16,3 mm, Vergrößerung 8 x

Präzisions-Messlupe
in Fadenzählerform, zusammenklappbar, Gehäuse Messing mattverchromt, 1 verzeichnungsfreie plankonvexe Linse aus Silikatglas (oben), aplanatisch, Ø 16,3 mm, Vergrößerung 8 x, untere Glasplatte Ø 20 mm mit eingearbeiteter Mess-Skala 10 mm mit 100 Teilstrichen = 0,1 mm, einzeln verpackt

Artikeldetails:

  • Präzisions-Messlupe in Fadenzählerform, zusammenklappbar
  • Gehäuse Messing mattverchromt
  • 1 verzeichnungsfreie plankonvexe Linse aus Silikatglas (oben), aplanatisch, Ø 16,3 mm, Vergrößerung 8 x
  • untere Glasplatte Ø 20 mm mit eingearbeiteter Mess-Skala 10 mm mit 100 Teilstrichen = 0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: fadenzähler, ecobra fadenzähler, Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Stiellupen, Leselupen, Messlupen, Standlupen, Stehlupen, Klapplupen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828305
ab € 5,86*
Ähnlich
Ecobra
828300
€ 9,99*
Ähnlich
Ecobra
827160
ab € 14,62*
Ähnlich
Ecobra
827170
ab € 3,32*
Ähnlich
Ecobra
821401
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.