Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ecobra Organisations-Hakenmagnet aus Hartferrit verzinkt, Ø 16 x 4,5 mm, 1,8 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Organisations-Hakenmagnet aus Hartferrit verzinkt, Ø 16 x 4,5 mm, 1,8 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Normalansicht - Ecobra Organisations-Hakenmagnet aus Hartferrit verzinkt, Ø 16 x 4,5 mm, 1,8 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Hakenmagnet aus Hartferrit, 1,8 kg Haftkraft
Metallgehäuse und Gewindebuchse M 3
Hartferrit Hakenmagnete in 4 verschiedenen Größen erhältlich
Artikel-Nr.:
     C609-800410
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     800410
EAN/GTIN:
     4011123653802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
hakenmagnet ecobra
hakenmagnet
hakenmagnet ø 10 mm

Ecobra Organisations-Hakenmagnet aus Hartferrit verzinkt, Ø 16 x 4,5 mm, 1,8 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel

Organisations-Hakenmagnet aus Hartferrit mit Metallgehäuse und Gewindebuchse, Außenmaterial verzinkter Stahl, die Haftkräfte wirken am besten beim direkten Aufsetzen auf Metall, überall einzusetzen, wo man einen Haken benötigt, ohne Bohren, Schrauben, Kleben oder als Flachgreifer (Topfmagnet) mit Gewindebuchse für Ösen, Schrauben u.ä.

Hakenmagnet aus Hartferrit mit Metallgehäuse und Gewindebuchse,
1,8 kg Haftkraft, Ø 16 x 4,5 mm, Gewinde M 3
1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel

Artikeldetails:

  • Überall einzusetzen, wo man einen Haken benötigt
  • NICHT für magnethaftende Glasboards geeignet!
  • Ohne Bohren, Schrauben, Kleben
  • Auch als Flachgreifer mit Gewindebuchse für Ösen, Schrauben verwendbar
  • Aus Hartferrit, verzinkt
  • Hohe Haftkraft: 1,8 kg
  • Gewinde M 3
  • Größe: Ø 16 x 4,5 mm
  • 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 16 x 4,5 mm
Haftkraft:
1,8 kg
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Rundmagnete, Hakenmagnete, Hartferritmagnete, Hartferrit-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Rund-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
800420
ab € 2,28*
Ähnlich
Ecobra
800430
ab € 2,42*
Ähnlich
Ecobra
800440
ab € 2,63*
Ähnlich
Ecobra
800510
ab € 2,91*
Ähnlich
Ecobra
800520
ab € 4,26*
Ähnlich
Ecobra
800530
ab € 6,11*
Ähnlich
Ecobra
800540
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.