Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 5 x 5 x 5 mm, 1,2 kg Haftkraft, 48 Stück im Klarsichtkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 5 x 5 x 5 mm, 1,2 kg Haftkraft, 48 Stück im Klarsichtkarton
Normalansicht - Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 5 x 5 x 5 mm, 1,2 kg Haftkraft, 48 Stück im Klarsichtkarton
Magnet Würfel-Design aus Neodym, 5 x 5 x 5 mm, 1,2 kg Haftkraft
Magnet Würfel-Design Neodym, 48 St. im Klarsichtkarton
Neodym Würfelmagnete in verschiedenen Größen erhältlich
Artikel-Nr.:
     C609-800210
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     800210
EAN/GTIN:
     4011123653307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 5 x 5 x 5 mm, 1,2 kg Haftkraft, 48 Stück im Klarsichtkarton

Organisations-Design-Magnete aus Neodym, vernickelt, glänzend, optisches Highlight auf Ihrem Memoboard.

Würfel-Design, 1,2 kg Haftkraft, 5 x 5 x 5 mm,
48 Stück im Klarsichtkarton

Artikeldetails:

  • Im Würfel-Design
  • Optisches Highlight auf dem Memoboard
  • NICHT für magnethaftende Glasboards geeignet!
  • Aus Neodym, vernickelt, glänzend
  • Hohe Haftkraft: 1,2 kg
  • Größe: 5 x 5 x 5 mm
  • 48 Stück im Klarsichtkarton
Weitere Informationen:
Größe:
5 x 5 x 5 mm
Haftkraft:
1,2 kg
Packungsinhalt:
48 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haft-magnet silber, haft magnet, haftmagnet ecobra, Haftmagnete, Rechteckmagnete, Würfelmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
800220
ab € 10,38*
Ähnlich
Ecobra
800230
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.