Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Kunststoff, mit Solarrechner, Papieranschlagkante links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Kunststoff, mit Solarrechner, Papieranschlagkante links
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Kunststoff, mit Solarrechner, Papieranschlagkante links
Artikel-Nr.:
     C609-792251
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     792251
EAN/GTIN:
     4011123552808
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Kunststoff, mit Solarrechner, Papieranschlagkante links

Schreibplatte mit Solarrechner
preiswerte Ausführung aus Kunststoff
schwarz, für Schriftgut DIN A4, Aufhängeloch, in Einzelverpackung.
Größe 350 x 230 x 27 mm

Papieranschlagkante an der linken Seite, cm/mm-Teilung auf der rechten Seite.

Artikeldetails:

  • Schreibplatte mit Solarrechner, preiswerte Ausführung aus Kunststoff
  • für Schriftgut DIN A4
  • Größe 350 x 230 x 27 mm (L x B x H)
  • Papieranschlagkante an der linken Seite
  • cm/mm-Teilung auf der rechten Seite
  • Aufhängeloch, in Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett grau a4, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Rechner-Schreibplatten, Kunststoffschreibplatten, Kunststoff-Schreibplatten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.