Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A5 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A5 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A5 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene
Schreibplatte A5 aus schwarzem Kunstleder
mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite und zusätzlicher Aufhängemöglichkeit
solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl, softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht
Artikel-Nr.:
     C609-789251
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     789251
EAN/GTIN:
     4011123641007
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A5 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene

Schreibplatten aus Kunstleder
für Schriftgut DIN A5, solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl, softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln in Folie verpackt.
DIN A5, Größe 230 x 157 x 19 mm

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Kunstleder für Schriftgut DIN A5
  • solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl
  • softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • Farbe schwarz
  • Größe 230 x 157 x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
157 mm
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a5 schwarz clipboard, blockklemme a5, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunstlederschreibplatten, Metallklemmen, Schreibplatten aus Kunstleder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
788250
ab € 7,62*
Ähnlich
Ecobra
789250
ab € 5,28*
Ähnlich
Ecobra
788251
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.