Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, gelb
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, gelb
Artikel-Nr.:
     C609-789005
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     789005
EAN/GTIN:
     4011123218605
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, gelb

Schreibplatte aus Hartpappe
papierbeschichtet, für Schriftgut DIN A4, mit vernickelter Stahl-Klemmschiene an der kurzen Seite, einzeln in Polybeutel verpackt.
Größe 340 x 240 x 10 mm
Farbe: gelb

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Hartpappe, papierbeschichtet
  • für Schriftgut DIN A4
  • mit vernickelter Stahl-Klemmschiene an der kurzen Seite
  • einzeln in Polybeutel verpackt
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 gelb, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Hartpappeschreibplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.