Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A5 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A5 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A5 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene
Schreibplatte A5 aus Aluminium
stabile Ausführung, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite und zusätzlicher Aufhängemöglichkeit
Artikel-Nr.:
     C609-788251
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788251
EAN/GTIN:
     4011123641205
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A5 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene

Schreibplatten aus Aluminium
für Schriftgut DIN A5, stabile Ausführung, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln in Folie verpackt.
DIN A5, Größe 230 x 155 x 11 mm

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Aluminium, für Schriftgut DIN A5
  • stabile Ausführung
  • gummierte Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • Größe 230 x 155 x 11 mm
  • Farbe silbergrau
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a5, blockklemme, ecobra klemmbrett, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Alu Schreibplatten, Aluschreibplatten, Schreibplatten aus Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
788250
ab € 7,56*
Ähnlich
Ecobra
789250
ab € 5,28*
Ähnlich
Ecobra
789251
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.