Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit abnehmbarem Solarrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit abnehmbarem Solarrechner
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit abnehmbarem Solarrechner
Artikel-Nr.:
     C609-788249
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788249
EAN/GTIN:
     4011123553003
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit abnehmbarem Solarrechner

Schreibplatte mit Solarrechner aus Aluminium
für Schriftgut DIN A4, stabile Ausführung, mit Rechner, Aufhängeloch, in Einzelverpackung.
Größe 337 x 230 x 20 mm.

Rechner ist abnehmbar und kann gleichzeitig als Lineal verwendet werden.

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Aluminium, mit Solarrechner
  • für Schriftgut DIN A4
  • Größe 337 x 230 x 20 mm (L x B x H)
  • stabile Ausführung
  • Rechner ist abnehmbar und kann gleichzeitig als Lineal verwendet werden
  • Aufhängeloch
  • in Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Länge:
337 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Alu Schreibplatten, Aluschreibplatten, Schreibplatten aus Aluminium, Rechner-Schreibplatten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.