Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau
Normalansicht - Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau
rutschfeste, gummierte Stahl-Klemmschiene und zusätzliche Aufhängemöglichkeit
Schreibplatte, mit transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
Artikel-Nr.:
     C609-788003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788003
EAN/GTIN:
     4011123609809
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau

Schreibplatten aus Polypropylen (PP) mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite für Schriftgut DIN A4, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln im transparenten Polybeutel.
Größe 340 x 235 x 12 mm
Farbe: blau

Artikeldetails:

  • mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
  • für Schriftgut DIN A4
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe: (BxH) geschlossen : 235 x 340 mm offen: 470 x 340 mm
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard pp a4 hoch blau, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten, Metallklemmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.