| |
|
| Artikel-Nr.: C609-788001 Herst.-Nr.: 788001 EAN/GTIN: 4011123609700 |
| |
|
| | |
| Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, schwarz Schreibplatten aus Polypropylen (PP) mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite für Schriftgut DIN A4, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln im transparenten Polybeutel. Größe 340 x 235 x 12 mm Farbe: schwarz Artikeldetails: - mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
- für Schriftgut DIN A4
- mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit
- einzeln im transparenten Polybeutel
- Größe: (BxH) geschlossen : 235 x 340 mm offen: 470 x 340 mm
- Material: Polypropylen (PP)
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 340 mm | Breite: | 235 mm | Höhe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten, Metallklemmen |
| | |
| |