Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, blau
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, blau
Clip mit gummierten Griffecken
Aufhängeloch
Artikel-Nr.:
     C609-787003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     787003
EAN/GTIN:
     4011123630001
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, blau

Schreibplatte aus Polypropylen (PP)
für Schriftgut DIN A4, aus kaschiertem Polypropylen, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene, Aufhängemöglichkeit, einzeln im transparenten Polybeutel.
Größe 340 x 230 x 18 mm
Farbe: blau

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus kaschiertem Polypropylen für Schriftgut DIN A4
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene
  • Aufhängemöglichkeit
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe 340 x 230 x 18 mm
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, clipboard pp a4 hoch blau, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatte, Blockmappe, Blockklemmer, Schreibunterlage, Schreibbrett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.