Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz
Clip mit gummierten Griffecken
Aufhängeloch
Artikel-Nr.:
     C609-787001
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     787001
EAN/GTIN:
     4011123629906
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz

Schreibplatte aus Polypropylen (PP)
für Schriftgut DIN A4, aus kaschiertem Polypropylen, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene, Aufhängemöglichkeit, einzeln im transparenten Polybeutel.
Größe 340 x 230 x 18 mm
Farbe: schwarz

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus kaschiertem Polypropylen für Schriftgut DIN A4
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene
  • Aufhängemöglichkeit
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe 340 x 230 x 18 mm
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten, Metallklemmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.