Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schutzbrille Modell Universal, Einscheiben 2 mm Bügelbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schutzbrille Modell Universal, Einscheiben 2 mm Bügelbrille
Normalansicht - Ecobra Schutzbrille Modell Universal, Einscheiben 2 mm Bügelbrille
Artikel-Nr.:
     C609-771010
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     771010
EAN/GTIN:
     4011123624901
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Ecobra Schutzbrille Modell Universal, Einscheiben 2 mm Bügelbrille

ECOBRA Schutzbrillen
Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Augen und Sie sehen damit noch gut aus! Alle unsere Schutzbrillen entsprechen der speziellen EU Norm EN 166 und sind von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert worden.

Ecobra Schutzbrillen bieten Ihnen Schutz:

  • Mechanische Risiken
  • Baubegehungen
  • Laborarbeiten
  • Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s
  • Sonnenschutz UV 400
  • Auch zum Tragen über Korrektionsbrillen

Modell Universal:

Einscheiben 2 mm Bügelbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, hochfunktionell und multifunktional einsetzbar, als Besucherbrille, bei Laborarbeiten sowie als Überbrille einsetzbar. Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s, Sonnenschutz UV 400, einzeln verpackt in Polytüte

Maße: 157 x 58 mm
Werbefläche: 27 x 14 mm auf dem Bügel
Gewicht: 40 g

Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, ecobra schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Bügelschutzbrillen, Einscheibenbrillen, Gestellbrillen, Laborschutzbrillen, Mehrzweckschutzbrillen, Sicherheitsbrillen, Universalschutzbrillen, UV-Schutzbrillen, Bügelbrillen, Augenschutzbrillen, Laborbrillen, Besucherbrillen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
771030
ab € 12,38*
Ähnlich
Ecobra
771020
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.