Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     C609-770925
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770925
EAN/GTIN:
     4011123632401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm

Standard Qualität
Die Ecobra Klingen der Standard Qualität (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell). Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe.

Trapezklinge, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen,
passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550, 770555

Länge: 60 mm
Breite: 19 mm
Stärke: 0,6 mm

Artikeldetails:

  • Trapezklinge, Standard Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen
  • passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550, 770555
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 19 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ecobra schaberklinge, ersatz hartmetall schaberplatte, Klingen aus gehärtetem Stahl, Cutter Klingen, Ersatzklingen, Cutterklingen, Standard Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Trapezklingen, Trapez-Ersatzklingen, Ersatzklingen Universalmesser, Ersatzklingen Klappmesser, Ersatzklingen Sicherheitsmesser, Universalklinge, Trapez-Klingen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,90*
Zubehör
Ecobra
770480
ab € 0,96*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 5,95*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,72*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,80*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 9,10*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,28*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,79*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,19*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,24*
Zubehör
Ecobra
770540
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,16*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.