Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     C609-770805
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770805
EAN/GTIN:
     4011123629005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm

Standard Qualität
Die Ecobra Klingen der Standard Qualität (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell). Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe.

Klinge 9 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen,
passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390

Länge: 80 mm
Breite: 9 mm
Stärke: 0,4 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 9 mm, 60°, Standard Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen
  • passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 9 mm
  • Stärke: 0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: cutter-ersatzklinge ecobra 9mm, abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Klingen aus gehärtetem Stahl, Cutter Klingen 9 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Standard Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 1,53*
€ 1,82
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 1,26*
€ 1,50
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 1,15*
€ 1,37
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 1,11*
€ 1,32
pro Etui
ab 200 Etuis
€ 1,06*
€ 1,26
pro Etui
ab 30000 Etuis
€ 0,84*
€ 1,00
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770350
ab € 1,61*
Zubehör
Ecobra
770300
ab € 3,45*
Zubehör
Ecobra
770320
ab € 1,84*
Zubehör
Ecobra
770390
ab € 1,56*
Zubehör
Ecobra
770360
ab € 3,56*
Zubehör
Ecobra
770330
ab € 2,32*
Zubehör
Ecobra
770000
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770310
ab € 2,24*
Zubehör
Ecobra
770100
ab € 0,67*
Zubehör
Ecobra
770369
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
770325
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.