Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA807803
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770800
EAN/GTIN:
     4011123211507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm

Profi Qualität
Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.

Klinge 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen,
passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390

Länge: 80 mm
Breite: 9 mm
Stärke: 0,4 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 9 mm, 60°, Profi Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen
  • passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 9 mm
  • Stärke: 0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cutter-ersatzklinge ecobra 9mm, ersatzklingen skalpell, ersatzklingen skalpell ecobra, Klingen aus hochwertigem Stahl, Cutter Klingen 9 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Profi Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,51*
10
pro Packung
€ 4,16*
ab € 1,82*
€ 2,57*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,69*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,18*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770350
ab € 1,61*
Zubehör
Ecobra
770300
ab € 3,45*
Zubehör
Ecobra
770320
ab € 1,84*
Zubehör
Ecobra
770390
ab € 1,56*
Zubehör
Ecobra
770360
ab € 3,56*
Zubehör
Ecobra
770330
ab € 2,32*
Zubehör
Ecobra
770000
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770310
ab € 2,24*
Zubehör
Ecobra
770100
ab € 0,67*
Zubehör
Ecobra
770369
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
770325
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.