Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sicherheits-Cutter Standard, Kunststoffgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-Cutter Standard, Kunststoffgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-Cutter Standard, Kunststoffgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug
für Rechts- als auch Linkshänder geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-770540
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770540
EAN/GTIN:
     4011123565600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Sicherheits-Cutter Standard, Kunststoffgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug

Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten. Die Klinge wird durch eine Zugfeder automatisch in den Griff zurückgezogen, Trapezklinge beidseitig verwendbar, ideal zum Öffnen und Zerschneiden von Kartons geeignet, Aufhängeloch.

Sicherheits-Cutter Standard
Kunststoffgehäuse, Schiebeführung oberhalb des Gehäuses, diese ermöglicht den Einsatz für Rechts- und Linkshänder, zusätzliche Schneidemöglichkeit an der Unterseite des Cutters, für das Zerschneiden von Packschnur, Bindfaden, Kordel usw., Trapezklinge, Aufhängeloch
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 158 x 35 x 20 mm

Artikeldetails:

  • Kunststoffgehäuse
  • Die Klinge wird durch eine Zugfeder automatisch in den Griff zurückgezogen
  • Schiebeführung oberhalb des Gehäuses, diese ermöglicht den Einsatz für Rechts- und Linkshänder
  • zusätzliche Schneidemöglichkeit an der Unterseite des Cutters, für das Zerschneiden von Packschnur, Bindfaden, Kordel usw.
  • Trapezklinge beidseitig verwendbar
  • Aufhängeloch
  • Maße: L x B x T 158 x 35 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, ecobra sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, Arbeitsmesser, Folienschneider, Kartonöffner, Handwerkermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Kunststoffcutter, Cutter Trapezklinge, Tapeziermesser, Sicherheits-Cutter, Sicherheitsproficutter, Sicherheitscutter, Sicherheits-Cuttermesser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,39*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,43*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,21*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.