Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Handlicher Cutter für mittlere Bastel- + Schneidarbeiten, Metallgehäuse, Klinge 9 mm im 30°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Handlicher Cutter für mittlere Bastel- + Schneidarbeiten, Metallgehäuse, Klinge 9 mm im 30°-Winkel
Normalansicht - Ecobra Handlicher Cutter für mittlere Bastel- + Schneidarbeiten, Metallgehäuse, Klinge 9 mm im 30°-Winkel
Klinge 9 mm im 30°-Winkel
Artikel-Nr.:
     C609-770360
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770360
EAN/GTIN:
     4011123602404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Handlicher Cutter für mittlere Bastel- + Schneidarbeiten, Metallgehäuse, Klinge 9 mm im 30°-Winkel

Handlicher Cutter für mittlere Bastel- und Schneidarbeiten, Metallgehäuse außen schwarz mit Metallmesserführung, Schraubarretierung, Clip mit Abbrechvorrichtung, 30° Klinge 9 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 123 x 18 x 15 mm

Artikeldetails:

  • Handlicher Cutter für mittlere Bastel- und Schneidarbeiten
  • Metallgehäuse außen schwarz mit Metallmesserführung
  • Schraubarretierung
  • Clip mit Abbrechvorrichtung
  • Klinge 9 mm im 30°-Winkel
  • Maße: L x B x T 123 x 18 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Feststellschraube, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Metallcutter, Graphikermesser, Grafikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Cutter 9 mm, 9 mm Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,79*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 3,74*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 3,18*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,68*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 1,05*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.