Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Radiergummi aus Kautschuk, sehr weiches Material, papierschonend, 58 x 21 x 11 mm, 20 Stck. im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Radiergummi aus Kautschuk, sehr weiches Material, papierschonend, 58 x 21 x 11 mm, 20 Stck. im Karton
Normalansicht - Ecobra Radiergummi aus Kautschuk, sehr weiches Material, papierschonend, 58 x 21 x 11 mm, 20 Stck. im Karton
Artikel-Nr.:
     C609-760404
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     760404
EAN/GTIN:
     4011123580207
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer

Ecobra Radiergummi aus Kautschuk, sehr weiches Material, papierschonend, 58 x 21 x 11 mm, 20 Stck. im Karton

Radierer
– sehr weiches Material, papierschonend
– hervorragende Radierleistung, wenig Rückstände
– giftfrei, hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
– für Blei- und Farbstifte geeignet sowie für technische Papiere

Radiergummi aus Kautschuk
Leuchtfarbe orange, Maße: 58 x 21 x 11 mm
20 Stck./Karton

Artikeldetails:

  • Radiergummi aus Kautschuk, Leuchtfarbe orange
  • Maße: 58 x 21 x 11 mm, 20 Stck./Karton
  • sehr weiches Material, papierschonend
  • hervorragende Radierleistung, wenig Rückstände
  • giftfrei, hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
  • für Blei- und Farbstifte geeignet sowie für technische Papiere
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, bleistift radierer, kautschuk radierer, ecobra radierer, Markenradierer, Bleiradierer, Bleistift-Radierer, Bleistiftradierer, Radiergummis, Plastikradierer, Kunststoffradierer, Gummi, Ratzefummel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
760401
ab € 9,18*
Ähnlich
Ecobra
760403
ab € 9,4101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.