Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Plastik-Radierer, sehr weiches Material, papierschonend, 41 x 17 x 11 mm, 36 Stck. im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Plastik-Radierer, sehr weiches Material, papierschonend, 41 x 17 x 11 mm, 36 Stck. im Karton
Normalansicht - Ecobra Plastik-Radierer, sehr weiches Material, papierschonend, 41 x 17 x 11 mm, 36 Stck. im Karton
Artikel-Nr.:
     C609-760401
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     760401
EAN/GTIN:
     4011123579904
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer

Ecobra Plastik-Radierer, sehr weiches Material, papierschonend, 41 x 17 x 11 mm, 36 Stck. im Karton

Radierer
– sehr weiches Material, papierschonend
– hervorragende Radierleistung, wenig Rückstände
– giftfrei, hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
– für Blei- und Farbstifte geeignet sowie für technische Papiere

Plastik-Radierer
mit Schutzbanderole, eckige Form,
Maße: 41 x 17 x 11 mm, 36 Stck./Karton

Artikeldetails:

  • mit Schutzbanderole, eckige Form
  • Maße: 41 x 17 x 11 mm, 36 Stck./Karton
  • sehr weiches Material, papierschonend
  • hervorragende Radierleistung, wenig Rückstände
  • giftfrei, hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
  • für Blei- und Farbstifte geeignet sowie für technische Papiere
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer, kautschuk radierer, ecobra radierer, Markenradierer, Bleiradierer, Bleistift-Radierer, Bleistiftradierer, Radiergummis, Plastikradierer, Gummi, Ratzefummel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59028*
€ 14,98243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08016*
€ 14,37539
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,62008*
€ 13,8279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
760404
ab € 7,32*
Ähnlich
Ecobra
760403
ab € 9,4101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.