Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 30 x 22 cm, 3-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 30 x 22 cm, 3-lagig
Normalansicht - Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 30 x 22 cm, 3-lagig
5-lagig, einseitig bedruckt
Profi-Cutting-Mat 3-lagig, Stärke 3,0 mm transparent (einseitiger Aufdruck)
Artikel-Nr.:
     C609-723022
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     723022
EAN/GTIN:
     4011123634801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 30 x 22 cm, 3-lagig

ECOBRA Cutting-Mat hochwertig und langlebig! Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 3-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
  • Neu mit Winkelteilung und Arbeitshilfen

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Auch zum Einsatz für maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle. Schützt Ihre Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe! Die 3-lagige „Sandwich-Soft“-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Die Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem, feinem Raster, der Winkel mit 90°-1° und die Arbeitshilfen ermöglichen ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten.

Artikeldetails:

  • Einseitiger Aufdruck
  • Größe 30 × 22 cm transparent, 3-lagig (Skalierung 26 × 18 cm)
  • Neu mit Winkelteilung (90°-1°) und Arbeitshilfen
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 220 x 300mm, schneidematte, ecobra schneidematte, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schreibtischunterlagen, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, Schneideunterlagen für maschinelles Schneiden, Mouse Pads, grafische Schneidematten, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 217,13*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 323,78*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 429,85*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,91*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,55*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,04*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,38*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,85*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,49*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 38,98*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,17*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,59*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,16*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,16*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.