Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 120 x 80 cm, 5-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 120 x 80 cm, 5-lagig
Normalansicht - Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 120 x 80 cm, 5-lagig
Die Echte 5 Lagen Cutting-Mat
Detailansicht Ecke
Artikel-Nr.:
     C609-711812
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     711812
EAN/GTIN:
     4011123571007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 120 x 80 cm, 5-lagig

ECOBRA Cutting-Mat hochwertig und langlebig! Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Standard-Cutting-Mat beidseitig grün – einseitiger Aufdruck, Teilung 10 und 100 mm, 5-lagig, 3 mm stark. Auch zum Einsatz für normale Handschnitte bestens geeignet.

Artikeldetails:

  • Beidseitig grün, einseitiger Aufdruck
  • Größe 120 x 80 cm, 5-lagig (Skalierung 112 x 72 cm)
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schreibtischunterlagen, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, Sonderformate, Übergrößen, grafische Schneidematten, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,55*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 321,99*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 428,57*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,95*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,56*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,06*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,23*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,92*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,35*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 39,18*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,33*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 169,28*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,44*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.