Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 200 x 100 cm, 5-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 200 x 100 cm, 5-lagig
Normalansicht - Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 200 x 100 cm, 5-lagig
Die Echte 5 Lagen Cutting-Mat
Detailansicht Ecke
Artikel-Nr.:
     C609-711200
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     711200
EAN/GTIN:
     4011123571205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Ecobra Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 200 x 100 cm, 5-lagig

ECOBRA Cutting-Mat hochwertig und langlebig! Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Standard-Cutting-Mat beidseitig grün – einseitiger Aufdruck, Teilung 10 und 100 mm, 5-lagig, 3 mm stark. Auch zum Einsatz für normale Handschnitte bestens geeignet.

Artikeldetails:

  • Beidseitig grün, einseitiger Aufdruck
  • Größe 200 x 100 cm, 5-lagig (Skalierung 192 x 92 cm)
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, schneidematte 1000mm x 1600mm, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schreibtischunterlagen, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, Sonderformate, Übergrößen, grafische Schneidematten, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,85*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 322,82*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 427,52*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,94*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,54*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,05*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,26*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,99*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,86*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,43*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 38,92*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,30*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,97*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,75*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.