| |
|
| Artikel-Nr.: C609-7062 Herst.-Nr.: 7062 EAN/GTIN: 4011123025401 |
| |
|
| | |
| Ecobra Großes Anlegedreieck 7062, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien, Länge Hypotenuse 319 mm Großes Anlegedreieck mit 3 Parallellinien aus ca. 2,7 mm transparentem Plexiglas, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien, passend zu Kursdreieck 7064, mit Aufhängeloch, abnehmbarem Griff und Auflagenoppen zur Schonung der Seekarte. In einseitig transparenter Tasche mit Aufhängeloch Länge der Hypotenuse: 319 mm Länge der Katheten: 226 mm – 3-sprachige Artikelbeschreibung auf der Verpackung (deutsch, englisch, französisch) – Abnehmbarer Griff, dadurch beidseitige Verwendung, flache Lagerung möglich – Neue verbesserte Aufdrucke mit zusätzlichen Hilfsmitteln (3 Parallellinien): – Zusätzliche Orientierungslinien an den beiden Katheten und der Hypotenuse, um eine exakte Parallelität beim Anlegen an einer Linie zu gewährleisten Artikeldetails: - aus ca. 2,7 mm transparentem Plexiglas, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien
- passend zu Kursdreieck 7064
- mit Aufhängeloch
- abnehmbarer Griff und Auflagenoppen zur Schonung der Seekarte
- in einseitig transparenter Tasche mit Aufhängeloch
- Länge der Hypotenuse: 319 mm
- Länge der Katheten: 226 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kursdreieck, Anlegedreiecke, Navigations-Lineale, Navigationsdreiecke, Navigationsbestecke, Großes Anlegedreieck, Große Anlegedreiecke, Kurslineale, Parallel-Lineale, Nautische Geräte |
| | |
| |