Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611083
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611083
EAN/GTIN:
     4011123521903
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A4, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, 8-Digit-Solar-Taschenrechner, div. Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, einzeln im Karton verpackt
Größe 315 x 244 x 15 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe Größe DIN A4
  • Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite
  • 8-Digit-Solar-Taschenrechner
  • Schreibgerätelasche
  • Inhalt: Block DIN A4
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 34,24*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 28,10*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 22,22*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 20,30*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 13,97*
Ähnlich
Ecobra
611081
ab € 37,26*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 37,81*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.