Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie mit selbstlaufender Spindel New Style ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie mit selbstlaufender Spindel New Style ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt
Artikel-Nr.:
     C609-428310
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     428310
EAN/GTIN:
     4011123566805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel 360mm

Ecobra Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt

Schnellverstell-Zirkel über selbstlaufende Spindel, perfekte Handhabung durch integrierte, ergonomisch geformte Kunststoffgriffe, abknickbare Zirkelschenkel, auswechselbare Einsätze Ø 4 mm für Verlängerungsstange und Adapter, 2 zusätzliche Feststellschrauben zur Gängigkeit der Spindel, Zahngeradeführung im Zirkelkopf, mattvernickelt, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • über selbstlaufende Spindel
  • ergonomisch geformte Kunststoffgriffe
  • abknickbare Zirkelschenkel
  • Zahngeradeführung im Zirkelkopf
  • 2 zusätzliche Feststellschrauben zur Gängigkeit der Spindel
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 360 mm Durchmesser
  • mit Adapter
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie New Style, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
379201
€ 6,70*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,78*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 1,24*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.