Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec mit selbstlaufender Spindel, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec mit selbstlaufender Spindel, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec mit selbstlaufender Spindel, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C609-426017
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     426017
EAN/GTIN:
     4011123614704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec mit selbstlaufender Spindel, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben

Schnellverstell-Zirkel über selbstlaufende Spindel, Zahngeradeführung im Zirkelkopf, silberfarben, beidseitig abknickbare Zirkelschenkel, Zapfenstärke Ø 4 mm, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • über selbstlaufende Spindel
  • Zahngeradeführung im Zirkelkopf
  • beidseitig abknickbare Zirkelschenkel
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 360 mm Durchmesser
  • Material Zink-Druckguss
  • Farbe silberfarben
  • mit Bleibüchse
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie duo-Tec, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.