Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, lila/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, lila/silber
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, lila/silber
Artikel-Nr.:
     C609-426011
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     426011
EAN/GTIN:
     4011123217202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel 360mm

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, lila/silber

Schnellverstell-Zirkel über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, Ganzmetall-Ausführung mit modischen Farbbeschichtungen, Zirkellänge 160 mm, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Schnellverstellzirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • Ganzmetall-Ausführung
  • Zirkellänge 160 mm
  • Arbeitsbereich bis 290 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe lila/silber
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Master, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.