| |
|
| Artikel-Nr.: C609-421711 Herst.-Nr.: 421711 EAN/GTIN: 4011123593108 |
| | |
|
| | |
| Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Blue Master mit Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 610 mm, mattvernickelt Schnellverstell-Zirkel in sehr preisgünstiger, aber technisch guter Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 175 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mit Verlängerungsstange Ø 610 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss Artikeldetails: - Schnellverstell-Zirkel
- Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
- Feineinstellung über Mitteltriebschraube
- 2 Kniegelenke
- Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen
- Zirkellänge 175 mm
- Arbeitsbereich bis Ø 370 mm
- mit Verlängerungsstange Ø 610 mm
- Bleibüchse
- Farbe mattvernickelt
- Material Zink-Druckguss
- im Klarsichtetui
|
| | |
| | | |
| | | |
| |