Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 1 Metall-Druckhebel, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, Motiv Camouflage grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 1 Metall-Druckhebel, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, Motiv Camouflage grün
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 1 Metall-Druckhebel, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, Motiv Camouflage grün
2 Kniegelenke abknickbar (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-421614
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     421614
EAN/GTIN:
     4011123638809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Serie New Master
Schnellverstell-Zirkel
Präzisions-Schnellverstellzirkel
SV-Zirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 1 Metall-Druckhebel, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, Motiv Camouflage grün

Schnellverstell-Zirkel in einem neuen Design, sehr komfortable Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel mit Metall-Druckhebel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 330 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Motiv Camouflage grün
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,68*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.