Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Kniegelenk und abknickbare Nadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Kniegelenk und abknickbare Nadel
Normalansicht - Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Kniegelenk und abknickbare Nadel
Artikel-Nr.:
     C609-380075
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     380075
EAN/GTIN:
     4011123229809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Kniegelenk und abknickbare Nadel

Einsatz-Zirkel mit nachstellbarer Zahngeradeführung, Kniegelenk und abknickbarer Nadel, Profil-Bleieinsatz, mattvernickelt, Zirkellänge 140 mm, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Einsatz-Zirkel 140 mm lang
  • nachstellbare Zahngeradeführung
  • Kniegelenk und abknickbare Nadel
  • Arbeitsbereich bis 360 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Schule, Schulzirkel, Einsatzteilzirkel, Einsatz-Teilzirkel, Teilzirkel, Bleizirkel, Einsatz Teilzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.