Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Geometrie-Zirkel Serie Modern Art mit Mitteltriebschraube, Arbeitsbereich bis Ø 410 mm, silber/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Geometrie-Zirkel Serie Modern Art Arbeitsbereich bis 420 mm Ø silber/blau
Normalansicht - Ecobra Geometrie-Zirkel Serie Modern Art Arbeitsbereich bis 420 mm Ø silber/blau
Artikel-Nr.:
     C609-375444
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     375444
EAN/GTIN:
     4011123613905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Serie Modern Art
Geo-Zirkel
Geometrie-Zirkel
Schulzirkel

Ecobra Geometrie-Zirkel Serie Modern Art mit Mitteltriebschraube, Arbeitsbereich bis Ø 410 mm, silber/rot

Geometrie-Zirkel mit Mitteltriebschraube, mit farbigen, gummierten Kunststoffgriffen, Zirkellänge 170 mm, besonders großer Arbeitsbereich bis Ø 410 mm, Bleibüchse, im farbigen Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Geometrie-Zirkel mit farbigen, gummierten Kunststoffgriffen
  • mit Mitteltriebschraube
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 410 mm Durchmesser
  • Material Zink-Druckguss
  • Farbe silber/rot
  • mit Bleibüchse
  • im farbigen Klarsichtetui
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.