Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Geometrie-Zirkel Serie duo-Tec mit Mitteltriebschraube, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Geometrie-Zirkel Serie duo-Tec mit Mitteltriebschraube, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben
Normalansicht - Ecobra Geometrie-Zirkel Serie duo-Tec mit Mitteltriebschraube, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C609-375403
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     375403
EAN/GTIN:
     4011123601308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
schnellverstellzirkel ecobra

Ecobra Geometrie-Zirkel Serie duo-Tec mit Mitteltriebschraube, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, silberfarben

Geometrie-Zirkel mit Mitteltriebschraube, silberfarben, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Geometrie-Zirkel mit Mitteltriebschraube
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 360 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • im Klarsichtetui
  • silberfarben
  • Material Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, schnellverstellzirkel 360mm, Serie duo-Tec, Geo-Zirkel, Geometrie-Zirkel, Geozirkel, Schul-Zirkel, Präzisions-Geo-Zirkel, Zeichentechnik, Zeichenartikel, Berufsschulzirkel, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.