Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 310 mm
Normalansicht - Ecobra Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 310 mm
Artikel-Nr.:
     C609-3751
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     3751
EAN/GTIN:
     4011123013903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilzirkel
Verlängerungsstange Zirkel
Zirkelansatz
teilzirkel ecobra

Ecobra Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 310 mm

Großer Einsatz-Teilzirkel mit Mitteltriebschraube in Ganzmetall-Ausführung, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, mattvernickelt, Sicherheitsring, Zirkellänge 160 mm, Arbeitsbereich bis Ø 310 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Großer Einsatz-Teilzirkel mit Mitteltriebschraube
  • Ganzmetall-Ausführung
  • 2 Kniegelenke
  • Sicherheitsring
  • Zirkellänge 160 mm
  • Arbeitsbereich bis 310 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: verlängerungsstange zirkel, Serie Master, Schulzirkel, Großer-Einsatzteilzirkel, Großer-Einsatz-Teilzirkel, Großer Teilzirkel, Einsatzzirkel, Einsatzteilzirkel, Bleizirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3792
ab € 4,96*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.