Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz. Digital-Messschieber 200 mm Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz. Digital-Messschieber 200 mm
Präz. Digital-Messschieber 200 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-88721
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88721
EAN/GTIN:
     9004853887215
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 200 mm
  • Messbereich 0 - 206 mm / 8 1/8 Zoll
  • Wiederholgenauigkeit 0,01 mm / 0,0005 Zoll
  • Maßeinheiten mm/Zoll umschaltbar
  • Reset auf 0 in jeder Position möglich (Negativwertmessung)
  • 4 Messfunktionen: Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung
  • Mit Kreuzspitzen, Tiefenmaß und Feststellschraube
  • Rostfreier Werkzeugstahl gehärtet, feingeschliffen und verchromt
  • Schlagfestes Aluminiumgehäuse, rückseits Bediensymbole
  • Gut ablesbare Skalen matt verchromt
  • Sehr gut ablesbare Digitalanzeige
  • Hochpräzise auch bei Schnellverstellung, bequemes Handling
  • Messschienenbreite 16 mm, Messschenkellänge 40 bzw. 50 mm
  • Mit Lithium-Reservebatterie 3 Volt CR 2032 und Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Digitale Messschieber nach DIN 852 / A1:
Superpraktischer, hochpräziser Standard-Messschieber mit Dig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.