Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 2000/250 HD -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix Betriebsbereit: ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 2000/250 HD
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 2000/250 HD
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88178
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88178
EAN/GTIN:
     9004853881787
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    2000 mm
    Spitzenhöhe:
    250 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    500 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    310 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    720 mm
    Maschinenbettbreite:
    405 mm
    Brückenlänge:
    200 mm
    Querschlittenweg:
    340 mm
    Oberschlittenweg:
    145 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    25x25 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 8
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 7 mm
    Spindelbohrung:
    80 mm
    Drehzahl:
    9 - 1600 UpM
    Drehzahlstufen:
    24
    Längsvorschübe:
    (80) 0,063 - 2,52 mm/U
    Quervorschübe:
    (80) 0,027 - 1,07 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (46) 1 - 224 mm
    metrische Modulgewinde:
    (42) 0,5 - 112 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (46) 1/8 - 28 G/'
    Zoll Modulgewinde, Gänge G:
    (45) 1/4 - 56 G/'
    Eilgang längs / quer:
    4,5 / 1,9 m/min
    Leitspindelsteigung:
    12 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    40 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 5
    Pinolendurchmesser:
    75 mm
    Pinolenweg:
    150 mm
    Motorleistung:
    7500 W
    Eilgangsmotor:
    370 W
    Kühlmittelpumpe:
    40 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    3500 mm
    Breite (gesamt):
    900 mm
    Höhe (gesamt):
    1259 mm
    Gewicht:
    3250 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Superschwere Leistungsmodelle, 7.500 Watt:
    7.500 Watt Antriebsleistung für schwere Zerspannung und eine
    Serienausstattung:
    - inklusive digitaler Positionsanzeige<br/>- RÖHM-Dreibacken
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 25 x 25 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33.080,67*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33.167,37*
    € 39.469,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33.143,72*
    € 39.441,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33.096,43*
    € 39.384,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33.080,67*
    € 39.366,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.