Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 HD -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix Betriebsbereit: inkl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 HD inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 HD inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88170
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88170
EAN/GTIN:
     9004853881701
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    1000 mm
    Spitzenhöhe:
    180 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    360 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    210 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    508 mm
    Brückenlänge:
    235 mm
    Querschlittenweg:
    170 mm
    Oberschlittenweg:
    100 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    16x16 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 4
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 5 mm
    Spindelbohrung:
    40 mm
    Drehzahl:
    40 - 1800 UpM
    Drehzahlstufen:
    12
    Längsvorschübe:
    (42) 0,043 - 0,653 mm/U
    Quervorschübe:
    (42) 0,024 - 0,359 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (37) 0,4 - 7 mm
    metrische Modulgewinde:
    (23) 0,45 - 7,5 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (28) 4 - 56 G/'
    Zoll Modulgewinde, Gänge G:
    (40) 4 - 112 G/'
    Leitspindelsteigung:
    4 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    22 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 3
    Pinolendurchmesser:
    45 mm
    Pinolenweg:
    120 mm
    Motorleistung:
    2400 W
    Kühlmittelpumpe:
    40 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    1900 mm
    Höhe (gesamt):
    1170 mm
    Gewicht:
    1200 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    Das Modell PROFI 1000/180 HD ist eine robuste, mittelschwere
    Serienausstattung:
    - RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm<br/>- Vierbacken-Plans
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13.395,13*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13.437,58*
    € 15.990,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13.401,74*
    € 15.948,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13.395,13*
    € 15.940,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.