Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 K -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix inkl. elektromagn...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 K
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 K
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88165
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88165
EAN/GTIN:
     9004853881657
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    1000 mm
    Spitzenhöhe:
    230 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    460 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    275 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    630 mm
    Maschinenbettbreite:
    310 mm
    Brückenlänge:
    200 mm
    Querschlittenweg:
    240 mm
    Oberschlittenweg:
    100 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    20x20 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 6
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 6 mm
    Spindelbohrung:
    52 mm
    Drehzahl:
    40 - 1800 UpM
    Drehzahlstufen:
    12
    Längsvorschübe:
    (170) 0,04 - 2,46 mm/U
    Quervorschübe:
    (170) 0,02 - 1,23 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (24) 0,5 - 20 mm
    metrische Modulgewinde:
    (20) 0,25 - 10 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (61) 1-5 / 8- 72 G/'
    Zoll Modulgewinde, Gänge G:
    (45) 3-1 / 4 - 96 G/'
    Leitspindelsteigung:
    6 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    35 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 4
    Pinolendurchmesser:
    60 mm
    Pinolenweg:
    120 mm
    Motorleistung:
    (2-stufig) 4000 / 5500 W
    Kühlmittelpumpe:
    40 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    2360 mm
    Breite (gesamt):
    1000 mm
    Höhe (gesamt):
    1200 mm
    Gewicht:
    1860 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschine, 4.000/5.500 Watt:
    Die INDUSTRIE 230 K-Modelle sind robust gebaute, hoch belast
    Serienausstattung:
    - inklusive digitaler Positionsanzeige<br/>- RÖHM-Dreibacken
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 20 x 20 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18.265,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.