Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeugsortiment De Luxe 58-teilig, M10, 12 mm T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannwerkzeugsortiment De Luxe
Spannwerkzeugsortiment De Luxe
Artikel-Nr.:
     C6014-88085
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88085
EAN/GTIN:
     9004853880858
Suchbegriffe:
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten
  • Superpraktische Spannwerkzeug-Sortimente M10 / M12 / M14 für T-Nuten 12 / 14 / 16 mm:
  • - 6 T-Nutmuttern
  • - 6 Sechskant-Bundmuttern
  • - 4 Verlängerungsmuttern
  • - 12 Stufenblöcke
  • - 3 x 2 Stufenspanneisen
  • - 24 Stiftschrauben, je 4 Stück Länge 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm
  • - Alle Spannwerkzeuge brüniert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Stets optimal aufgeräumt::
58 Spannwerkzeuge in stabiler Stahlblechbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.