Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Hydraulikschraubstock Modell HP 200 V Spannkraft 71 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC Hydraulikschraubstock
CNC Hydraulikschraubstock
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82803
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82803
EAN/GTIN:
     9004853828034
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Mechanisch-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
  • Niederhaltesystem (Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft
  • Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Positionier- und Auflagegenauigkeit 0,02 mm, Parallelität 0,015 mm
  • Sehr hohe Spannwiederholgenauigkeit, auch im Parallelbetrieb
  • Vierfach verwendbar, auch vertikal und horizontal
  • Spindelabdeckung gegen Späne und Schmutz
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
200 mm
Spannbackenhöhe:
63 mm
Spannweite:
0 - 280 mm
Spannkraft:
0 - 71 kN
Max. Spannkraft:
82 kN
Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft:
50 kN
Gewicht:
78 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Gut gespannt ist halb gewonnen: Hochwertige Spannvorrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.938,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.030,80*
€ 3.606,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.013,10*
€ 3.585,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.962,70*
€ 3.525,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,90*
€ 3.497,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.