Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbahn m. Schiebeansch. & Skala für Band- Kreissägen etc. Type LCB-3000/300 mit 3 Stützfüßen Länge:3 m Rollen:300x50x1,5 mm Bahnbr.:390 mm Rollen:ca. alle 290 mm Tragkr.:100 k...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbahn m. Schiebeansch. & Skala
Rollbahn m. Schiebeansch. & Skala
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78806
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78806
EAN/GTIN:
     9004853788062
  • Passend für ELMAG-Type:
    Alle Kreissägemaschinen, CY 210, CY 260, CSO 330, 330 m/S, 315 A
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
390 mm
Höhe min. / max.:
770 / 1070 mm
Rollenbreite:
300 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Rollenstärke:
1,5 mm
Rollenabstand:
290 mm
Tragkraft:
100 kg/m
Anzahl Stützfüße:
3
Schiebeanschlag:
Ja
Messskala:
Ja
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Rollen anstatt tragen:
Rollbahnen vor und nach der Sägemaschine erleichtern die Zu-
Präzise messen und positionieren:
Die Rollbahn von der Maschine sollte mit einem Schiebeanschl
Nahezu gratfreier Schnitt:
Das Werkstück bricht bei Schnittende nicht ab und fällt unko
Sonderzubehör:
- Kunststoffrollen für Edelstahl<br/>- Abdeckblech zwischen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,76*
€ 1.640,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,30*
€ 1.629,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,98*
€ 1.591,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,11*
€ 1.568,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,04*
€ 1.555,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.