Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Trennmaschine Modell TV 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Trennmaschine TV 350
Metall-Trennmaschine TV 350
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78065
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78065
EAN/GTIN:
     9004853780653
  • Nahezu gratfreier Trennschnitt: superschneller Trennscheibenantrieb mit hochpräziser Lagerung
  • Höchste Wiederholgenauigkeit bei Serienschnitt: stabile Stangensperre mit verstellbarem Materialanschlag
  • Rasche und präzise Winkeleinstellung mit nur einem Hebelgriff: mit Winkelschnellspanner WSS und Winkelskala 45-0-45°
  • Trenntiefe genau begrenzbar: mit einstellbarem Tiefenschlag
  • Variabler Spannbereich: Spannbacke seitlich verstellbar
  • Leistungsstark: Ideal dimensioniertes Antriebsaggregat mit hohem Drehmoment
  • Ideale Antriebsform: laufruhiger Hochleistungs-Keilriemenantrieb
  • Stabile, sensitive Schnittführung: ERGO-Bedienhebel mit Sicherheits-Dauerschalter und automatischer Rückstellung
  • Betriebssicher: Keilriemenantrieb mit feststehender Schutzabdeckung, selbstschließender Trennscheibenschutz, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform
  • Langlebig: sehr robuste Gewerbe- und Industrieausführung
  • Trennbereich max. 140x90 mm
  • Trennscheibendurchmesser 350 mm
  • Powermaschine mit 5.500 W Antriebsleitung, ideal für dickwandige Materialien
  • Hohe Leerlaufdrehzahl 4.300 UpM
Weitere Informationen:
Rundrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 120 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 105 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 108 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 95 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 140x90 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 100x90 mm
Trennscheiben-Außendurchmesser:
350 mm
Trennscheiben-Innendurchmesser:
25,4 mm
Schraubstockspannweite max.:
190 mm
Trennwinkel:
45-0-45 °
Drehzahl:
4300 UpM
Motorleistung:
5500 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
830 mm
Breite:
1025 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
145 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
High-Speed für den extraglatten Schnitt:
Moderne Trennschleifmaschinen für das Ablängen von Stangenma
Serienausstattung:
- TV Metall-Trennmaschine<br/>- Stangensperre mit Materialan
Einsatzbeispiele:
- Metallbau<br/>- Maschinenbau<br/>- Gerätebau<br/>- Anlagen
Sonderzubehör:
- Stahlblechsockel<br/>- Trennschleifscheibe 350x4,0x25,4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.983,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,92*
€ 2.465,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,64*
€ 2.448,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,87*
€ 2.395,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,25*
€ 2.367,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,02*
€ 2.359,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.