Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 115 mm PREMIUM LINE - SUPER TURBO (Bohrung: 22,2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 115 mm
Diamantscheibe 115 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61550
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61550
EAN/GTIN:
     9004853615504
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
  • Sehr stabil, mit Spannwalzring
  • Thermisch hoch belastbar
  • Hinterlochung mit Drehrichtungspfeil
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Aufnahme:
22,2 mm
Belaghöhe:
9 mm
Belagbreite:
2 mm
Ursprungsland:
KR
Paketdiensfähig:
Ja
Profi-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung:
Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionel
Premium Line - Super Turbo:
Mit harter Spezialbindung (Titan-Korn). Lasergeschweißte Sch
Einsatzbereich:
armierter Beton Ziegel, Gipsplatten, Baustellenmaterial, Dac
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.