Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschiebe 115 mm PREMIUM LINE - TURBO (Bohrung: 22,2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantschiebe 115 mm
Diamantschiebe 115 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61520
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61520
EAN/GTIN:
     9004853615207
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    115 mm
    Aufnahme:
    22,2 mm
    Belaghöhe:
    10 mm
    Belagbreite:
    2.3 mm
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Profi-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung:
    Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionel
    TURBO:
    Mit weicher Sinter-Spezialbindung für den professionellen Da
    Einsatzbeispiele:
    Beton, Ziegel, Keramik, Gipsplatten
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,48*
    € 55,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,96*
    € 54,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,10*
    € 51,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,48*
    € 41,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.