Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diamantscheibe 230 mm SILVER LINE - FLIESE (Bohrung: 25,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA_img_normal
AA_img_normal
Artikel-Nr.:
     C6014-61505
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61505
EAN/GTIN:
     9004853615054
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 230 mm
    Weitere Informationen:
    Features:
    Diamanttrennscheiben mit Super-Preis-/Leistungsverhältnis|SILVER LINE - FLIESE|Einsatzbereiche
    Durchmesser:
    230 MMT
    Belaghöhe:
    8 MMT
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    GrossWeight:
    0.57 KGM
    GrossWeightUnit:
    KGM
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,27*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,19*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,65*
    € 30,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,71*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,07*
    € 27,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,27*
    € 26,99
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    ELMAG
    61500
    ab € 13,14*
    Sonstiges
    ELMAG
    61501
    ab € 14,50*
    Sonstiges
    ELMAG
    61502
    ab € 15,30*
    Sonstiges
    ELMAG
    61503
    ab € 17,91*
    Sonstiges
    ELMAG
    61504
    ab € 20,32*
    Sonstiges
    ELMAG
    61506
    ab € 70,69*
    Sonstiges
    ELMAG
    61507
    ab € 86,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.